

626.00 CHF/ Unitéhors TVA
676.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 626.00 CHF | - |
4+ | 563.50 CHF | 9.98% |
10+ | 494.00 CHF | 21.09% |
20+ | 458.50 CHF | 26.76% |
30+ | 428.00 CHF | 31.63% |
50+ | 417.00 CHF | 33.39% |
100+ | 402.50 CHF | 35.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |