

48.40 CHF/ Unitéhors TVA
52.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.40 CHF | - |
4+ | 41.60 CHF | 14.05% |
10+ | 36.40 CHF | 24.79% |
20+ | 32.50 CHF | 32.85% |
30+ | 30.40 CHF | 37.19% |
50+ | 29.60 CHF | 38.84% |
100+ | 28.60 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |