

87.70 CHF/ Unitéhors TVA
94.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.70 CHF | - |
4+ | 75.40 CHF | 14.03% |
10+ | 66.10 CHF | 24.63% |
20+ | 59.10 CHF | 32.61% |
30+ | 55.20 CHF | 37.06% |
50+ | 53.80 CHF | 38.65% |
100+ | 51.80 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |