

38.80 CHF/ Unitéhors TVA
41.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.80 CHF | - |
4+ | 33.50 CHF | 13.66% |
10+ | 29.40 CHF | 24.23% |
20+ | 26.20 CHF | 32.47% |
30+ | 24.40 CHF | 37.11% |
50+ | 23.80 CHF | 38.66% |
100+ | 23.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |