

1'096.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'184.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'096.00 CHF | - |
4+ | 949.50 CHF | 13.37% |
10+ | 832.50 CHF | 24.04% |
20+ | 779.50 CHF | 28.88% |
30+ | 727.50 CHF | 33.62% |
50+ | 708.50 CHF | 35.36% |
100+ | 684.00 CHF | 37.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |