

518.00 CHF/ Unitéhors TVA
559.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 518.00 CHF | - |
4+ | 444.50 CHF | 14.19% |
10+ | 390.00 CHF | 24.71% |
20+ | 351.50 CHF | 32.14% |
30+ | 328.00 CHF | 36.68% |
50+ | 319.50 CHF | 38.32% |
100+ | 308.50 CHF | 40.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.29 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 254 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |