

1'083.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'170.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'083.00 CHF | - |
4+ | 968.00 CHF | 10.62% |
10+ | 848.50 CHF | 21.65% |
20+ | 828.00 CHF | 23.55% |
30+ | 773.00 CHF | 28.62% |
50+ | 753.00 CHF | 30.47% |
100+ | 741.00 CHF | 31.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Dimension selon French R | NF-R61 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |