

935.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'010.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 935.00 CHF | - |
4+ | 832.50 CHF | 10.96% |
10+ | 730.00 CHF | 21.93% |
20+ | 671.00 CHF | 28.24% |
30+ | 626.00 CHF | 33.05% |
50+ | 610.00 CHF | 34.76% |
100+ | 596.50 CHF | 36.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 357 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |