

616.50 CHF/ Unitéhors TVA
666.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 616.50 CHF | - |
4+ | 554.50 CHF | 10.06% |
10+ | 486.00 CHF | 21.17% |
20+ | 452.00 CHF | 26.68% |
30+ | 422.00 CHF | 31.55% |
50+ | 411.00 CHF | 33.33% |
100+ | 396.00 CHF | 35.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 136 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |