

1'078.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'165.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'078.00 CHF | - |
4+ | 960.50 CHF | 10.90% |
10+ | 842.00 CHF | 21.89% |
20+ | 815.00 CHF | 24.40% |
30+ | 760.50 CHF | 29.45% |
50+ | 740.50 CHF | 31.31% |
100+ | 729.00 CHF | 32.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 432 |
Dimension selon French R | NF-R60 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |