

920.50 CHF/ Unitéhors TVA
995.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 920.50 CHF | - |
4+ | 820.00 CHF | 10.92% |
10+ | 718.50 CHF | 21.94% |
20+ | 659.00 CHF | 28.41% |
30+ | 615.50 CHF | 33.13% |
50+ | 599.50 CHF | 34.87% |
100+ | 587.00 CHF | 36.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 135.89 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 356 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |