

1'094.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'182.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'094.00 CHF | - |
4+ | 944.00 CHF | 13.71% |
10+ | 828.00 CHF | 24.31% |
20+ | 761.00 CHF | 30.44% |
30+ | 710.50 CHF | 35.05% |
50+ | 692.00 CHF | 36.75% |
100+ | 667.50 CHF | 38.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 134.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |