

386.00 CHF/ Unitéhors TVA
417.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 386.00 CHF | - |
4+ | 331.50 CHF | 14.12% |
10+ | 290.50 CHF | 24.74% |
20+ | 259.50 CHF | 32.77% |
30+ | 242.50 CHF | 37.18% |
50+ | 236.00 CHF | 38.86% |
100+ | 228.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 133.07 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 050 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |