

604.00 CHF/ Unitéhors TVA
652.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 604.00 CHF | - |
4+ | 543.50 CHF | 10.02% |
10+ | 476.50 CHF | 21.11% |
20+ | 443.50 CHF | 26.57% |
30+ | 414.00 CHF | 31.46% |
50+ | 403.00 CHF | 33.28% |
100+ | 388.50 CHF | 35.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |