

1'052.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'137.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'052.00 CHF | - |
4+ | 938.50 CHF | 10.79% |
10+ | 823.00 CHF | 21.77% |
20+ | 796.50 CHF | 24.29% |
30+ | 743.50 CHF | 29.33% |
50+ | 724.00 CHF | 31.18% |
100+ | 712.00 CHF | 32.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Dimension selon French R | NF-R59 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |