

900.50 CHF/ Unitéhors TVA
973.44 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 900.50 CHF | - |
4+ | 801.50 CHF | 10.99% |
10+ | 702.50 CHF | 21.99% |
20+ | 646.00 CHF | 28.26% |
30+ | 603.00 CHF | 33.04% |
50+ | 587.00 CHF | 34.81% |
100+ | 575.00 CHF | 36.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 132.72 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |