

50.90 CHF/ Unitéhors TVA
55.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.90 CHF | - |
4+ | 43.80 CHF | 13.95% |
10+ | 38.40 CHF | 24.56% |
20+ | 34.40 CHF | 32.42% |
30+ | 32.10 CHF | 36.94% |
50+ | 31.20 CHF | 38.70% |
100+ | 30.10 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.94 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 113 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |