

47.50 CHF/ Unitéhors TVA
51.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.50 CHF | - |
4+ | 40.90 CHF | 13.89% |
10+ | 35.80 CHF | 24.63% |
20+ | 32.00 CHF | 32.63% |
30+ | 29.90 CHF | 37.05% |
50+ | 29.10 CHF | 38.74% |
100+ | 28.10 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 13.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |