

1'047.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'131.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'047.00 CHF | - |
4+ | 926.00 CHF | 11.56% |
10+ | 812.00 CHF | 22.45% |
20+ | 776.00 CHF | 25.88% |
30+ | 724.50 CHF | 30.80% |
50+ | 705.50 CHF | 32.62% |
100+ | 693.50 CHF | 33.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Dimension selon French R | NF-R58 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |