

1'052.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'137.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'052.00 CHF | - |
4+ | 915.00 CHF | 13.02% |
10+ | 802.00 CHF | 23.76% |
20+ | 733.00 CHF | 30.32% |
30+ | 684.00 CHF | 34.98% |
50+ | 666.00 CHF | 36.69% |
100+ | 642.50 CHF | 38.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 129.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |