

368.00 CHF/ Unitéhors TVA
397.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 368.00 CHF | - |
4+ | 316.50 CHF | 13.99% |
10+ | 277.50 CHF | 24.59% |
20+ | 248.00 CHF | 32.61% |
30+ | 231.50 CHF | 37.09% |
50+ | 225.50 CHF | 38.72% |
100+ | 217.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.72 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 049 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |