

1'030.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'113.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'030.00 CHF | - |
4+ | 911.00 CHF | 11.55% |
10+ | 799.00 CHF | 22.43% |
20+ | 763.00 CHF | 25.92% |
30+ | 712.00 CHF | 30.87% |
50+ | 693.50 CHF | 32.67% |
100+ | 682.50 CHF | 33.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 429 |
Dimension selon French R | NF-R57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |