

876.50 CHF/ Unitéhors TVA
947.50 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 876.50 CHF | - |
4+ | 777.50 CHF | 11.29% |
10+ | 682.00 CHF | 22.19% |
20+ | 619.00 CHF | 29.38% |
30+ | 578.00 CHF | 34.06% |
50+ | 563.00 CHF | 35.77% |
100+ | 548.50 CHF | 37.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 126.37 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 353 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |