

576.50 CHF/ Unitéhors TVA
623.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 576.50 CHF | - |
4+ | 519.50 CHF | 9.89% |
10+ | 455.50 CHF | 20.99% |
20+ | 416.50 CHF | 27.75% |
30+ | 389.00 CHF | 32.52% |
50+ | 379.00 CHF | 34.26% |
100+ | 365.50 CHF | 36.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |