

1'012.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'093.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'012.00 CHF | - |
4+ | 880.00 CHF | 13.04% |
10+ | 771.50 CHF | 23.76% |
20+ | 704.50 CHF | 30.39% |
30+ | 657.50 CHF | 35.03% |
50+ | 640.50 CHF | 36.71% |
100+ | 618.00 CHF | 38.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 124.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |