

470.50 CHF/ Unitéhors TVA
508.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 470.50 CHF | - |
4+ | 404.50 CHF | 14.03% |
10+ | 354.50 CHF | 24.65% |
20+ | 316.50 CHF | 32.73% |
30+ | 295.50 CHF | 37.19% |
50+ | 287.50 CHF | 38.89% |
100+ | 277.50 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.42 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 249 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |