

1'018.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'100.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'018.00 CHF | - |
4+ | 882.00 CHF | 13.36% |
10+ | 773.50 CHF | 24.02% |
20+ | 738.00 CHF | 27.50% |
30+ | 688.50 CHF | 32.37% |
50+ | 670.50 CHF | 34.14% |
100+ | 659.50 CHF | 35.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 428 |
Dimension selon French R | NF-R56 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |