

860.00 CHF/ Unitéhors TVA
929.66 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 860.00 CHF | - |
4+ | 765.00 CHF | 11.05% |
10+ | 670.50 CHF | 22.03% |
20+ | 605.50 CHF | 29.59% |
30+ | 565.50 CHF | 34.24% |
50+ | 550.50 CHF | 35.99% |
100+ | 536.50 CHF | 37.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 123.19 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 352 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |