

571.00 CHF/ Unitéhors TVA
617.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 571.00 CHF | - |
4+ | 505.00 CHF | 11.56% |
10+ | 443.00 CHF | 22.42% |
20+ | 405.00 CHF | 29.07% |
30+ | 378.00 CHF | 33.80% |
50+ | 368.50 CHF | 35.46% |
100+ | 354.50 CHF | 37.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |