

452.00 CHF/ Unitéhors TVA
488.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 452.00 CHF | - |
4+ | 388.00 CHF | 14.16% |
10+ | 340.00 CHF | 24.78% |
20+ | 304.50 CHF | 32.63% |
30+ | 284.50 CHF | 37.06% |
50+ | 277.00 CHF | 38.72% |
100+ | 266.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.24 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 248 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |