

997.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'077.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 997.00 CHF | - |
4+ | 862.00 CHF | 13.54% |
10+ | 755.50 CHF | 24.22% |
20+ | 722.50 CHF | 27.53% |
30+ | 674.50 CHF | 32.35% |
50+ | 657.00 CHF | 34.10% |
100+ | 645.50 CHF | 35.26% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 120.02 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 427 |
Dimension selon French R | NF-R55 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |