

35.70 CHF/ Unitéhors TVA
38.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.70 CHF | - |
4+ | 30.80 CHF | 13.73% |
10+ | 27.00 CHF | 24.37% |
20+ | 24.20 CHF | 32.21% |
30+ | 22.60 CHF | 36.69% |
50+ | 22.00 CHF | 38.38% |
100+ | 21.20 CHF | 40.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.42 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 014 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |