

47.10 CHF/ Unitéhors TVA
50.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.10 CHF | - |
4+ | 40.50 CHF | 14.01% |
10+ | 35.50 CHF | 24.63% |
20+ | 31.70 CHF | 32.70% |
30+ | 29.60 CHF | 37.15% |
50+ | 28.80 CHF | 38.85% |
100+ | 27.80 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- P-12.5 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |