

48.00 CHF/ Unitéhors TVA
51.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.00 CHF | - |
4+ | 41.20 CHF | 14.17% |
10+ | 36.10 CHF | 24.79% |
20+ | 32.40 CHF | 32.50% |
30+ | 30.20 CHF | 37.08% |
50+ | 29.40 CHF | 38.75% |
100+ | 28.40 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 112 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |