

132.00 CHF/ Unitéhors TVA
142.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.00 CHF | - |
4+ | 113.50 CHF | 14.02% |
10+ | 99.50 CHF | 24.62% |
20+ | 88.90 CHF | 32.65% |
30+ | 82.90 CHF | 37.20% |
50+ | 80.80 CHF | 38.79% |
100+ | 78.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 12.07 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 310 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |