

53.00 CHF/ Unitéhors TVA
57.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53.00 CHF | - |
4+ | 45.60 CHF | 13.96% |
10+ | 40.00 CHF | 24.53% |
20+ | 35.70 CHF | 32.64% |
30+ | 33.30 CHF | 37.17% |
50+ | 32.50 CHF | 38.68% |
100+ | 31.30 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |