

455.50 CHF/ Unitéhors TVA
492.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 455.50 CHF | - |
4+ | 391.50 CHF | 14.05% |
10+ | 343.50 CHF | 24.59% |
20+ | 308.00 CHF | 32.38% |
30+ | 287.50 CHF | 36.88% |
50+ | 280.00 CHF | 38.53% |
100+ | 270.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1195-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |