

969.50 CHF/ Unitéhors TVA
1'048.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 969.50 CHF | - |
4+ | 843.50 CHF | 13.00% |
10+ | 739.50 CHF | 23.72% |
20+ | 674.50 CHF | 30.43% |
30+ | 629.50 CHF | 35.07% |
50+ | 613.00 CHF | 36.77% |
100+ | 592.00 CHF | 38.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 119.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |