

443.00 CHF/ Unitéhors TVA
478.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 443.00 CHF | - |
4+ | 380.50 CHF | 14.11% |
10+ | 334.00 CHF | 24.60% |
20+ | 299.50 CHF | 32.39% |
30+ | 279.50 CHF | 36.91% |
50+ | 272.50 CHF | 38.49% |
100+ | 262.00 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 117.07 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |