

562.00 CHF/ Unitéhors TVA
607.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 562.00 CHF | - |
4+ | 481.50 CHF | 14.32% |
10+ | 422.00 CHF | 24.91% |
20+ | 385.00 CHF | 31.49% |
30+ | 359.50 CHF | 36.03% |
50+ | 350.00 CHF | 37.72% |
100+ | 337.50 CHF | 39.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |