

975.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'053.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 975.00 CHF | - |
4+ | 843.50 CHF | 13.49% |
10+ | 739.50 CHF | 24.15% |
20+ | 706.00 CHF | 27.59% |
30+ | 659.00 CHF | 32.41% |
50+ | 642.00 CHF | 34.15% |
100+ | 632.00 CHF | 35.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 426 |
Dimension selon French R | NF-R54 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |