

790.50 CHF/ Unitéhors TVA
854.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 790.50 CHF | - |
4+ | 702.50 CHF | 11.13% |
10+ | 616.00 CHF | 22.07% |
20+ | 557.00 CHF | 29.54% |
30+ | 520.00 CHF | 34.22% |
50+ | 506.50 CHF | 35.93% |
100+ | 493.00 CHF | 37.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 116.84 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |