

434.00 CHF/ Unitéhors TVA
469.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 434.00 CHF | - |
4+ | 371.50 CHF | 14.40% |
10+ | 326.00 CHF | 24.88% |
20+ | 291.50 CHF | 32.83% |
30+ | 272.00 CHF | 37.33% |
50+ | 265.00 CHF | 38.94% |
100+ | 256.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 114.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |