

388.00 CHF/ Unitéhors TVA
419.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 388.00 CHF | - |
4+ | 335.00 CHF | 13.66% |
10+ | 293.50 CHF | 24.36% |
20+ | 261.00 CHF | 32.73% |
30+ | 244.00 CHF | 37.11% |
50+ | 237.50 CHF | 38.79% |
100+ | 230.00 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.97 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 157 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |