

922.00 CHF/ Unitéhors TVA
996.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 922.00 CHF | - |
4+ | 799.50 CHF | 13.29% |
10+ | 701.00 CHF | 23.97% |
20+ | 669.00 CHF | 27.44% |
30+ | 624.50 CHF | 32.27% |
50+ | 608.50 CHF | 34.00% |
100+ | 598.00 CHF | 35.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Dimension selon French R | NF-R53 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |