

748.50 CHF/ Unitéhors TVA
809.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 748.50 CHF | - |
4+ | 666.00 CHF | 11.02% |
10+ | 584.00 CHF | 21.98% |
20+ | 527.00 CHF | 29.59% |
30+ | 492.00 CHF | 34.27% |
50+ | 479.00 CHF | 36.01% |
100+ | 467.00 CHF | 37.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Dimension selon French R | NF-R52 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |