

541.50 CHF/ Unitéhors TVA
585.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 541.50 CHF | - |
4+ | 466.50 CHF | 13.85% |
10+ | 409.00 CHF | 24.47% |
20+ | 365.00 CHF | 32.59% |
30+ | 340.50 CHF | 37.12% |
50+ | 331.50 CHF | 38.78% |
100+ | 320.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 112 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |