

419.00 CHF/ Unitéhors TVA
452.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 419.00 CHF | - |
4+ | 360.50 CHF | 13.96% |
10+ | 316.00 CHF | 24.58% |
20+ | 283.00 CHF | 32.46% |
30+ | 264.00 CHF | 36.99% |
50+ | 257.00 CHF | 38.66% |
100+ | 248.50 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.72 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |