

732.00 CHF/ Unitéhors TVA
791.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 732.00 CHF | - |
4+ | 649.50 CHF | 11.27% |
10+ | 569.50 CHF | 22.20% |
20+ | 515.50 CHF | 29.58% |
30+ | 481.00 CHF | 34.29% |
50+ | 468.50 CHF | 36.00% |
100+ | 456.00 CHF | 37.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 110.49 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 348 |
Dimension selon French R | NF-R51 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |