

37.40 CHF/ Unitéhors TVA
40.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.40 CHF | - |
4+ | 32.10 CHF | 14.17% |
10+ | 28.10 CHF | 24.87% |
20+ | 25.20 CHF | 32.62% |
30+ | 23.50 CHF | 37.17% |
50+ | 22.90 CHF | 38.77% |
100+ | 22.10 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 11.89 mm |
Diamètre du cordon | 1.98 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 906 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 75 |
Compound | 8900 |
Plage de température | de 0 jusqu'à 325 °C |